DIETZEL - Firstbügel, 190-400 mm, Ø 8 mm, mit Spannhalter, verstellbar groß, Niro

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 064616
Befestigungsart Leiter - mit Clipschelle
Leiterdurchmesser - 8 mm
Anwendung - First/Grat
Montageart - spannbar
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002579646161
Sonepar Artikelnummer
120496342
Hersteller Artikelnummer
064616
Hersteller Typ
FB-SP190-400V2A
Hersteller Artikel Nr.:
064616
Befestigungsart Leiter:
mit Clipschelle
Leiterdurchmesser:
8 mm
Anwendung:
First/Grat
Montageart:
spannbar
Spannbereich:
190 .. 400 mm
Werkstoff des Halters:
Edelstahl 304 (V2A)
Werkstoff des Trägers:
Edelstahl 304 (V2A)
Länge des Trägers:
25 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269060
Gewicht:
0.130 kg


