Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - Flachrundschraube, mit Vierkant, Ø 10 mm, 30 mm, Edelstahl (V2A)

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - Flachrundschraube, mit Vierkant, Ø 10 mm, 30 mm, Edelstahl (V2A)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 077578

  • Werkstoff - Stahl

  • Werkstoffgüte - Edelstahl 304 (1.4301)

  • Gewindemaß (metrisch) - 10

  • Länge bis Unterkante Kopf - 30 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4040918085658

Sonepar Artikelnummer

120496868

Hersteller Artikelnummer

077578

Hersteller Typ

FRS 10X30E

Hersteller Artikel Nr.:

077578

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

Edelstahl 304 (1.4301)

Gewindemaß (metrisch):

10

Länge bis Unterkante Kopf:

30 mm

Mit Mutter:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73089059

Gewicht:

0.029 kg

Flachrundschraube, mit Vierkant, Ø 10 mm, 30 mm, Edelstahl (V2A)