DIETZEL - Flachrundschraube, mit Vierkant, Ø 10 mm, 30 mm, galvanisch verzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 077577
Werkstoff - Stahl
Gewindemaß (metrisch) - 10
Länge bis Unterkante Kopf - 30 mm
Mit Mutter - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4040918085597
Sonepar Artikelnummer
120006866
Hersteller Artikelnummer
077577
Hersteller Typ
FRS 10X30
Hersteller Artikel Nr.:
077577
Werkstoff:
Stahl
Gewindemaß (metrisch):
10
Länge bis Unterkante Kopf:
30 mm
Mit Mutter:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.027 kg


