Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - Flachrundschraube, mit Vierkant, Ø 12 mm, 30 mm, galvanisch verzinkt

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - Flachrundschraube, mit Vierkant, Ø 12 mm, 30 mm, galvanisch verzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 077580

  • Werkstoff - Stahl

  • Gewindemaß (metrisch) - 12

  • Länge bis Unterkante Kopf - 30 mm

  • Mit Mutter - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4040918085603

Sonepar Artikelnummer

120006867

Hersteller Artikelnummer

077580

Hersteller Typ

FRS 12X30

Hersteller Artikel Nr.:

077580

Werkstoff:

Stahl

Gewindemaß (metrisch):

12

Länge bis Unterkante Kopf:

30 mm

Mit Mutter:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73089059

Gewicht:

0.047 kg

Flachrundschraube, mit Vierkant, Ø 12 mm, 30 mm, galvanisch verzinkt