DIETZEL - Flachrundschraube, mit Vierkant, Ø 12 mm, 30 mm, tauchfeuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 077582
Werkstoff - Stahl
Gewindemaß (metrisch) - 12
Länge bis Unterkante Kopf - 30 mm
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4040918082084
Sonepar Artikelnummer
120496870
Hersteller Artikelnummer
077582
Hersteller Typ
FRS 12X30F
Hersteller Artikel Nr.:
077582
Werkstoff:
Stahl
Gewindemaß (metrisch):
12
Länge bis Unterkante Kopf:
30 mm
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Mit Mutter:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.049 kg


