Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - Flachrundschraube, mit Vierkant, Ø 6 mm, 25 mm, Edelstahl (V2A)

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - Flachrundschraube, mit Vierkant, Ø 6 mm, 25 mm, Edelstahl (V2A)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 077586

  • Werkstoff - Stahl

  • Werkstoffgüte - Edelstahl 304 (1.4301)

  • Gewindemaß (metrisch) - 6

  • Länge bis Unterkante Kopf - 25 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4040918115591

Sonepar Artikelnummer

120496871

Hersteller Artikelnummer

077586

Hersteller Typ

FRS 6X25E

Hersteller Artikel Nr.:

077586

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

Edelstahl 304 (1.4301)

Gewindemaß (metrisch):

6

Länge bis Unterkante Kopf:

25 mm

Mit Mutter:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73089059

Gewicht:

0.007 kg

Flachrundschraube, mit Vierkant, Ø 6 mm, 25 mm, Edelstahl (V2A)