DIETZEL - Flachrundschraube, mit Vierkant, Ø 8 mm, 20 mm, galvanisch verzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 077587
Werkstoff - Stahl
Gewindemaß (metrisch) - 8
Länge bis Unterkante Kopf - 20 mm
Mit Mutter - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4040918085559
Sonepar Artikelnummer
120006869
Hersteller Artikelnummer
077587
Hersteller Typ
FRS 8X20
Hersteller Artikel Nr.:
077587
Werkstoff:
Stahl
Gewindemaß (metrisch):
8
Länge bis Unterkante Kopf:
20 mm
Mit Mutter:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.014 kg


