DIETZEL - Flachwinkel, 16x25 mm, für MIK, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 004957
Höhe - 25 mm
Breite - 16 mm
Ausführung - Haubenformteil
Winkel - 90 °
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Standardartikel
EAN
9002579049573
Sonepar Artikelnummer
120045060
Hersteller Artikelnummer
004957
Hersteller Typ
SFW 16/25 WS
Hersteller Artikel Nr.:
004957
Höhe:
25 mm
Breite:
16 mm
Ausführung:
Haubenformteil
Winkel:
90 °
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
Nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
RAL-Nummer:
9010
Mit Schutzfolie:
Nein
Befestigungsart:
aufrastbar
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
0.012 kg


