DIETZEL - Flachwinkel, 50x170 mm, für SLQN, Starline, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 107285
Breite - 170 mm
Tiefe - 50 mm
Anzahl der Oberteile - 1
Richtung - steigend/fallend
Verpackung und Lieferbedingungen
9 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002579042741
Sonepar Artikelnummer
121130055
Hersteller Artikelnummer
107285
Hersteller Typ
QFWN 50/170 WS
Hersteller Artikel Nr.:
107285
Breite:
170 mm
Tiefe:
50 mm
Anzahl der Oberteile:
1
Richtung:
steigend/fallend
Ausführung:
Haubenformteil
Werkstoff:
Kunststoff
Symmetrisch:
Ja
Winkel:
90 °
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
Nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer:
9010
Mit Schutzfolie:
Nein
Mit Kanalverbinder:
Nein
Montagelochung im Boden:
Nein
Montageart der Oberteile:
übergreifend
Mit Kabelhalteklammer:
Nein
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
0.478 kg


