DIETZEL - Flachwinkel, 50x250 mm, aufwärts, für SLS, Starline, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 086016
Höhe - 50 mm
Breite - 250 mm
Ausführung - Haubenformteil
Winkel - 90 °
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002579860161
Sonepar Artikelnummer
120497993
Hersteller Artikelnummer
086016
Hersteller Typ
SFWU 50/250 WH
Hersteller Artikel Nr.:
086016
Höhe:
50 mm
Breite:
250 mm
Ausführung:
Haubenformteil
Winkel:
90 °
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
Nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
RAL-Nummer:
9010
Mit Schutzfolie:
Nein
Befestigungsart:
aufrastbar
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
0.638 kg


