Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - Flachwinkel, 50x250 mm, für SLC, Starline, weiß

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - Flachwinkel, 50x250 mm, für SLC, Starline, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 086023

  • Höhe - 50 mm

  • Breite - 250 mm

  • Ausführung - Haubenformteil

  • Winkel - 90 °

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9002579860239

Sonepar Artikelnummer

120497998

Hersteller Artikelnummer

086023

Hersteller Typ

CFW 50/250 WH

Hersteller Artikel Nr.:

086023

Höhe:

50 mm

Breite:

250 mm

Ausführung:

Haubenformteil

Winkel:

90 °

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Halogenfrei:

Nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Geeignet für Funktionserhalt:

Nein

RAL-Nummer:

9010

Mit Schutzfolie:

Nein

Befestigungsart:

aufrastbar

Herkunftsland:

SK

Zolltarifnummer:

39259020

Gewicht:

1.133 kg

Flachwinkel weiß für Starline-Kanal SLC 50/250