DIETZEL - Flachwinkel, 50x50 mm, für MAK, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 019286
Breite - 50 mm
Tiefe - 50 mm
Anzahl der Oberteile - 1
Richtung - steigend/fallend
Verpackung und Lieferbedingungen
40 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002579192866
Sonepar Artikelnummer
120070302
Hersteller Artikelnummer
019286
Hersteller Typ
MFW 50/50 WS
Hersteller Artikel Nr.:
019286
Breite:
50 mm
Tiefe:
50 mm
Anzahl der Oberteile:
1
Richtung:
steigend/fallend
Ausführung:
Haubenformteil
Werkstoff:
Kunststoff
Symmetrisch:
Ja
Winkel:
90 °
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
Nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Mit Schutzfolie:
Nein
Mit Kanalverbinder:
Nein
Montagelochung im Boden:
Nein
Montageart der Oberteile:
übergreifend
Mit Kabelhalteklammer:
Nein
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
0.109 kg


