DIETZEL - Flexi-Sonde 2.0, Ø 10 mm, Innengewinde M5, Kunststoff, (VE=3 Stk)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 102905
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Führungshülse
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 84791000
Gewicht - 0.045 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002579017565
Sonepar Artikelnummer
121129775
Hersteller Artikelnummer
102905
Hersteller Typ
KB-FLX-SO 10/2.0
Hersteller Artikel Nr.:
102905
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Führungshülse
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84791000
Gewicht:
0.045 kg
Flexi-Sonde 2.0 mit Führungskopf Ø 10 mm (VE=3Stk.)


