DIETZEL - Flexi-Sonde 2.0, Ø 7 mm, Innengewinde M5, Kunststoff, (VE=3 Stk)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 102904
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Führungshülse
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 84791000
Gewicht - 0.030 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002579017558
Sonepar Artikelnummer
121129774
Hersteller Artikelnummer
102904
Hersteller Typ
KB-FLX-SO 7/2.0
Hersteller Artikel Nr.:
102904
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Führungshülse
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84791000
Gewicht:
0.030 kg
Flexi-Sonde 2.0 mit Führungskopf Ø 7 mm (VE=3Stk.)


