Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - Führungskopf mit Feder und Zugöse, M5, # 7 mm

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - Führungskopf mit Feder und Zugöse, M5, # 7 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 106196

  • Herkunftsland - IT

  • Zolltarifnummer - 84791000

  • Gewicht - 0.015 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4044489010583

Sonepar Artikelnummer

120747836

Hersteller Artikelnummer

106196

Hersteller Typ

KT-FFKZ 7 101058

Hersteller Artikel Nr.:

106196

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

84791000

Gewicht:

0.015 kg

Führungskopf mit Feder und Zugöse M5, , 7mm für Kabeleinzug in Rohren. Optimale Gewichtsverteilung beim Einziehen von schweren Kabelbündeln. Stabile Konstruktion aus Metall mit Kunststoff-Öse.