DIETZEL - Führungskopf, Ø 18 mm, mit Zugöse, für Kabeljet/Röhrenaal, M12

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 040475
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 84791000
Gewicht - 0.020 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002579404754
Sonepar Artikelnummer
120098643
Hersteller Artikelnummer
040475
Hersteller Typ
RA-FK ZÖ 18
Hersteller Artikel Nr.:
040475
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84791000
Gewicht:
0.020 kg
Führungskopf, Ø 18 mm, mit Zugöse, für Kabeljet/Röhrenaal, M12, DIETZEL


