DIETZEL - Führungskopf, Ø 25 mm, mit Zugöse, für Kabeljet/Rührenaal, M12

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 011392
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 84791000
Gewicht - 0.040 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002579113922
Sonepar Artikelnummer
120098527
Hersteller Artikelnummer
011392
Hersteller Typ
RA-FK ZÖ 25
Hersteller Artikel Nr.:
011392
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84791000
Gewicht:
0.040 kg
Führungskopf, Ø 25 mm, mit Zugöse, für Kabeljet/Rührenaal, M12, DIETZEL


