Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - Führungskopf, Ø 40 mm, für Rohre ab Ø 100 mm, Länge 80 mm

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - Führungskopf, Ø 40 mm, für Rohre ab Ø 100 mm, Länge 80 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 013353

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Führungshülse

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 84791000

  • Gewicht - 0.180 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9002579133531

Sonepar Artikelnummer

120098534

Hersteller Artikelnummer

013353

Hersteller Typ

RA-KOPF 40

Hersteller Artikel Nr.:

013353

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Führungshülse

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84791000

Gewicht:

0.180 kg

Führungskopf, Ø 40 mm, für Rohre ab Ø 100 mm, Länge 80 mm, DIETZEL