Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - Führungsschlauch 2,5 m, Kati-Blitz Mini

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - Führungsschlauch 2,5 m, Kati-Blitz Mini

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 104023

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 84791000

  • Gewicht - 0.050 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9002579024655

Sonepar Artikelnummer

121129814

Hersteller Artikelnummer

104023

Hersteller Typ

KB MINI FS

Hersteller Artikel Nr.:

104023

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84791000

Gewicht:

0.050 kg

Führungsschlauch 2,5 m, Kati Blitz Mini