DIETZEL - Fußtrittschalter optional zu den Elektrospillwinden KSW-E, IP65

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 096266
Befehlsart - Ein oder Aus
Mit Schutzhaube - Nein
Mit Verriegelung - Nein
Anzahl der Schaltstellungen - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002579962667
Sonepar Artikelnummer
120496010
Hersteller Artikelnummer
096266
Hersteller Typ
OPT-02
Hersteller Artikel Nr.:
096266
Befehlsart:
Ein oder Aus
Mit Schutzhaube:
Nein
Mit Verriegelung:
Nein
Anzahl der Schaltstellungen:
2
Schaltfunktion verrastend:
Nein
Schutzart (IP):
IP65
Werkstoff:
sonstige
Mit Schutzisolierung:
Ja
Farbe:
sonstige
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
25 A
Breite:
70 mm
Tiefe:
220 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84311000
Gewicht:
1.700 kg


