DIETZEL - Gegenmutter, M12x1,5 mm, Polyamid, halogenfrei, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 082004
Gewindeart - metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG - 12
Gewindesteigung - 1.5 mm
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121129642
Hersteller Artikelnummer
082004
Hersteller Typ
SLN 12 SW UV
Hersteller Artikel Nr.:
082004
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
12
Gewindesteigung:
1.5 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Farbe:
schwarz
Form:
sechseckig
Höhe:
5.5 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
Ja
Glasfaserverstärkt:
Nein
Schlagfest:
Nein
Mit Erdungsanschluss:
Nein
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.008 kg


