Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - Gegenmutter, M16x1,5, IP50, Messing vernickelt, für 50041, 50042, 50090

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - Gegenmutter, M16x1,5, IP50, Messing vernickelt, für 50041, 50042, 50090

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 104514

  • Gewindeart - metrisch

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 16

  • Gewindesteigung - 1.5 mm

  • Werkstoff - Metall

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8055186989238

Sonepar Artikelnummer

121129879

Hersteller Artikelnummer

104514

Hersteller Typ

60321

Hersteller Artikel Nr.:

104514

Gewindeart:

metrisch

Gewindenennmaß metrisch/PG:

16

Gewindesteigung:

1.5 mm

Werkstoff:

Metall

Werkstoffgüte:

Messing

Farbe:

sonstige

Form:

sechseckig

Oberflächenschutz:

vernickelt

Halogenfrei:

Ja

Glasfaserverstärkt:

Nein

Schlagfest:

Nein

Mit Erdungsanschluss:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

74122000

Gewicht:

0.005 kg

Gegenmutter, M16x1,5, IP50, Messing vernickelt, für 50041, 50042, 50090 und 50091