DIETZEL - Gegenmutter, M20x1,5, IP50, Messing vernickelt, für 50044 und 50093

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 104515
Gewindeart - metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG - 20
Gewindesteigung - 1.5 mm
Werkstoff - Metall
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8055186989245
Sonepar Artikelnummer
121129880
Hersteller Artikelnummer
104515
Hersteller Typ
60322
Hersteller Artikel Nr.:
104515
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
20
Gewindesteigung:
1.5 mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Farbe:
sonstige
Form:
sechseckig
Oberflächenschutz:
vernickelt
Halogenfrei:
Ja
Glasfaserverstärkt:
Nein
Schlagfest:
Nein
Mit Erdungsanschluss:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
74122000
Gewicht:
0.007 kg


