Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - Gegenmutter, M25x1,5, IP50, Messing vernickelt, für 50045 und 50094

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - Gegenmutter, M25x1,5, IP50, Messing vernickelt, für 50045 und 50094

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 104516

  • Gewindeart - metrisch

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 25

  • Gewindesteigung - 1.5 mm

  • Werkstoff - Metall

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8055186989252

Sonepar Artikelnummer

121129881

Hersteller Artikelnummer

104516

Hersteller Typ

60323

Hersteller Artikel Nr.:

104516

Gewindeart:

metrisch

Gewindenennmaß metrisch/PG:

25

Gewindesteigung:

1.5 mm

Werkstoff:

Metall

Werkstoffgüte:

Messing

Farbe:

sonstige

Form:

sechseckig

Oberflächenschutz:

vernickelt

Halogenfrei:

Ja

Glasfaserverstärkt:

Nein

Schlagfest:

Nein

Mit Erdungsanschluss:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

74122000

Gewicht:

0.013 kg

Gegenmutter, M25x1,5, IP50, Messing vernickelt, für 50045 und 50094