DIETZEL - Gegenmutter, M50x1,5, IP50, Messing vernickelt, für 50048 und 50097

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 104519
Gewindeart - metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG - 50
Gewindesteigung - 1.5 mm
Werkstoff - Metall
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8055186989283
Sonepar Artikelnummer
121129884
Hersteller Artikelnummer
104519
Hersteller Typ
60326
Hersteller Artikel Nr.:
104519
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
50
Gewindesteigung:
1.5 mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Farbe:
sonstige
Form:
sechseckig
Oberflächenschutz:
vernickelt
Halogenfrei:
Ja
Glasfaserverstärkt:
Nein
Schlagfest:
Nein
Mit Erdungsanschluss:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
74122000
Gewicht:
0.031 kg


