Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - Gegenmutter, M63x1,5, IP50, Messing vernickelt, für 50049 und 50098

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - Gegenmutter, M63x1,5, IP50, Messing vernickelt, für 50049 und 50098

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 104520

  • Gewindeart - metrisch

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 63

  • Gewindesteigung - 1.5 mm

  • Werkstoff - Metall

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8055186989290

Sonepar Artikelnummer

121129885

Hersteller Artikelnummer

104520

Hersteller Typ

60327

Hersteller Artikel Nr.:

104520

Gewindeart:

metrisch

Gewindenennmaß metrisch/PG:

63

Gewindesteigung:

1.5 mm

Werkstoff:

Metall

Werkstoffgüte:

Messing

Farbe:

sonstige

Form:

sechseckig

Oberflächenschutz:

vernickelt

Halogenfrei:

Ja

Glasfaserverstärkt:

Nein

Schlagfest:

Nein

Mit Erdungsanschluss:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

74122000

Gewicht:

0.045 kg

Gegenmutter, M63x1,5, IP50, Messing vernickelt, für 50049 und 50098