DIETZEL - Gegenmutter, Pg 13, Polyamid, halogenfrei, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 043036
Gewindeart - PG
Gewindenennmaß metrisch/PG - 13
Gewindesteigung - 1.5 mm
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
200 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002579430364
Sonepar Artikelnummer
120070372
Hersteller Artikelnummer
043036
Hersteller Typ
SGM 13 SW
Hersteller Artikel Nr.:
043036
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
13
Gewindesteigung:
1.5 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Farbe:
schwarz
Form:
sechseckig
Oberflächenschutz:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Glasfaserverstärkt:
Nein
Schlagfest:
Nein
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.002 kg


