Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - Gegenmutter, Pg 16, Polyamid, halogenfrei, grau

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - Gegenmutter, Pg 16, Polyamid, halogenfrei, grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 013675

  • Gewindeart - PG

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 16

  • Gewindesteigung - 1.5 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 200 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9002579136754

Sonepar Artikelnummer

120050528

Hersteller Artikelnummer

013675

Hersteller Typ

SGM 16 GR

Hersteller Artikel Nr.:

013675

Gewindeart:

PG

Gewindenennmaß metrisch/PG:

16

Gewindesteigung:

1.5 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Farbe:

grau

Form:

sechseckig

Oberflächenschutz:

sonstige

Halogenfrei:

Ja

Glasfaserverstärkt:

Nein

Schlagfest:

Nein

Mit Erdungsanschluss:

Nein

Herkunftsland:

SK

Zolltarifnummer:

39174000

Gewicht:

0.003 kg

Gegenmutter, Pg 16, Polyamid, halogenfrei, grau