DIETZEL - Gegenmutter, Pg 21, Polyamid, halogenfrei, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 026658
Gewindeart - PG
Gewindenennmaß metrisch/PG - 21
Gewindesteigung - 1.5 mm
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002579266581
Sonepar Artikelnummer
120142814
Hersteller Artikelnummer
026658
Hersteller Typ
SGM 21 SW
Hersteller Artikel Nr.:
026658
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
21
Gewindesteigung:
1.5 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Farbe:
schwarz
Form:
sechseckig
Oberflächenschutz:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Glasfaserverstärkt:
Nein
Schlagfest:
Nein
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.005 kg


