Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - Gegenmutter, Pg 29, Polyamid, halogenfrei, schwarz

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - Gegenmutter, Pg 29, Polyamid, halogenfrei, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 043039

  • Gewindeart - PG

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 29

  • Gewindesteigung - 1.5 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 30 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9002579430395

Sonepar Artikelnummer

120142815

Hersteller Artikelnummer

043039

Hersteller Typ

SGM 29 SW

Hersteller Artikel Nr.:

043039

Gewindeart:

PG

Gewindenennmaß metrisch/PG:

29

Gewindesteigung:

1.5 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Farbe:

schwarz

Form:

sechseckig

Oberflächenschutz:

sonstige

Halogenfrei:

Ja

Glasfaserverstärkt:

Nein

Schlagfest:

Nein

Herkunftsland:

SK

Zolltarifnummer:

39174000

Gewicht:

0.008 kg

Gegenmutter, Pg 29, Polyamid, halogenfrei, schwarz