DIETZEL - Gegenmutter, PG 36, Polyamid, halogenfrei, grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 017308
Gewindeart - PG
Gewindenennmaß metrisch/PG - 36
Gewindesteigung - 1.5 mm
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002579173087
Sonepar Artikelnummer
120050547
Hersteller Artikelnummer
017308
Hersteller Typ
SGM 36 GR
Hersteller Artikel Nr.:
017308
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
36
Gewindesteigung:
1.5 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Farbe:
grau
Form:
sechseckig
Oberflächenschutz:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Glasfaserverstärkt:
Nein
Schlagfest:
Nein
Mit Erdungsanschluss:
Nein
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.012 kg


