DIETZEL - Gegenmutter, PG 48, Polyamid, halogenfrei, grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 025198
Gewindeart - PG
Gewindenennmaß metrisch/PG - 48
Gewindesteigung - 1.5 mm
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002579251983
Sonepar Artikelnummer
121129482
Hersteller Artikelnummer
025198
Hersteller Typ
SGM 48 GR
Hersteller Artikel Nr.:
025198
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
48
Gewindesteigung:
1.5 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Farbe:
grau
Form:
sechseckig
Oberflächenschutz:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Glasfaserverstärkt:
Nein
Schlagfest:
Nein
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.019 kg


