Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - Gegenmutter, PG 48, Polyamid, halogenfrei, schwarz

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - Gegenmutter, PG 48, Polyamid, halogenfrei, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 043041

  • Gewindeart - PG

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 48

  • Gewindesteigung - 1.5 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 25 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9002579430418

Sonepar Artikelnummer

121129560

Hersteller Artikelnummer

043041

Hersteller Typ

SGM 48 SW

Hersteller Artikel Nr.:

043041

Gewindeart:

PG

Gewindenennmaß metrisch/PG:

48

Gewindesteigung:

1.5 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Farbe:

schwarz

Form:

sechseckig

Oberflächenschutz:

sonstige

Halogenfrei:

Ja

Glasfaserverstärkt:

Nein

Schlagfest:

Nein

Herkunftsland:

SK

Zolltarifnummer:

39174000

Gewicht:

0.019 kg

Gegenmutter, PG 48, Polyamid, halogenfrei, schwarz