DIETZEL - Gegenmutter, PG 9, Polyamid, halogenfrei, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 043043
Gewindeart - PG
Gewindenennmaß metrisch/PG - 9
Gewindesteigung - 1.5 mm
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
200 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002579430432
Sonepar Artikelnummer
120070374
Hersteller Artikelnummer
043043
Hersteller Typ
SGM 9 SW
Hersteller Artikel Nr.:
043043
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
9
Gewindesteigung:
1.5 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Farbe:
schwarz
Form:
sechseckig
Oberflächenschutz:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Glasfaserverstärkt:
Nein
Schlagfest:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.001 kg


