DIETZEL - Gegenwanne, für Ø 101-110 mm, sendzimir-feuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 004040
Ausführung - Gegenwanne
Spannbereich - 101 .. 110 mm
Geeignet für max. Kabeldurchmesser - 110 mm
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4040918058799
Sonepar Artikelnummer
120044961
Hersteller Artikelnummer
004040
Hersteller Typ
GW 110
Hersteller Artikel Nr.:
004040
Ausführung:
Gegenwanne
Spannbereich:
101 .. 110 mm
Geeignet für max. Kabeldurchmesser:
110 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269060
Gewicht:
0.082 kg


