DIETZEL - Gegenwanne, für Ø 111-120 mm, sendzimir-feuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 004041
Ausführung - Gegenwanne
Spannbereich - 111 .. 120 mm
Geeignet für max. Kabeldurchmesser - 120 mm
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4040918058805
Sonepar Artikelnummer
120044962
Hersteller Artikelnummer
004041
Hersteller Typ
GW 120
Hersteller Artikel Nr.:
004041
Ausführung:
Gegenwanne
Spannbereich:
111 .. 120 mm
Geeignet für max. Kabeldurchmesser:
120 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269060
Gewicht:
0.089 kg


