DIETZEL - Gegenwanne, für Ø 121-150 mm, tauchfeuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 004042
Ausführung - Gegenwanne
Spannbereich - 121 .. 150 mm
Geeignet für max. Kabeldurchmesser - 150 mm
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4040918058812
Sonepar Artikelnummer
120044964
Hersteller Artikelnummer
004042
Hersteller Typ
GW 150
Hersteller Artikel Nr.:
004042
Ausführung:
Gegenwanne
Spannbereich:
121 .. 150 mm
Geeignet für max. Kabeldurchmesser:
150 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269060
Gewicht:
0.487 kg


