DIETZEL - Gegenwanne, für Ø 13-16 mm, Polyäthylen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 004024
Ausführung - Gegenwanne
Spannbereich - 13 .. 16 mm
Geeignet für max. Kabeldurchmesser - 16 mm
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Standardartikel
EAN
4040918058850
Sonepar Artikelnummer
120044963
Hersteller Artikelnummer
004024
Hersteller Typ
GW 16
Hersteller Artikel Nr.:
004024
Ausführung:
Gegenwanne
Spannbereich:
13 .. 16 mm
Geeignet für max. Kabeldurchmesser:
16 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
0.001 kg


