DIETZEL - Gegenwanne, für Ø 151-175 mm, tauchfeuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 004043
Ausführung - Gegenwanne
Spannbereich - 151 .. 175 mm
Geeignet für max. Kabeldurchmesser - 175 mm
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4040918058829
Sonepar Artikelnummer
120044965
Hersteller Artikelnummer
004043
Hersteller Typ
GW 175
Hersteller Artikel Nr.:
004043
Ausführung:
Gegenwanne
Spannbereich:
151 .. 175 mm
Geeignet für max. Kabeldurchmesser:
175 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269060
Gewicht:
0.652 kg


