DIETZEL - Gegenwanne, für Ø 17-20 mm, Polyäthylen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 004025
Ausführung - Gegenwanne
Spannbereich - 17 .. 20 mm
Geeignet für max. Kabeldurchmesser - 20 mm
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Standardartikel
EAN
4040918058874
Sonepar Artikelnummer
120044966
Hersteller Artikelnummer
004025
Hersteller Typ
GW 20
Hersteller Artikel Nr.:
004025
Ausführung:
Gegenwanne
Spannbereich:
17 .. 20 mm
Geeignet für max. Kabeldurchmesser:
20 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
0.002 kg


