DIETZEL - Gegenwanne, für Ø 21-24 mm, Polyäthylen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 004026
Ausführung - Gegenwanne
Spannbereich - 21 .. 24 mm
Geeignet für max. Kabeldurchmesser - 24 mm
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Standardartikel
EAN
4040918058898
Sonepar Artikelnummer
120044967
Hersteller Artikelnummer
004026
Hersteller Typ
GW 24
Hersteller Artikel Nr.:
004026
Ausführung:
Gegenwanne
Spannbereich:
21 .. 24 mm
Geeignet für max. Kabeldurchmesser:
24 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
0.002 kg


