DIETZEL - Gegenwanne, für Ø 25-28 mm, Polyäthylen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 004027
Ausführung - Gegenwanne
Spannbereich - 25 .. 28 mm
Geeignet für max. Kabeldurchmesser - 28 mm
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Standardartikel
EAN
4040918058911
Sonepar Artikelnummer
120044968
Hersteller Artikelnummer
004027
Hersteller Typ
GW 28
Hersteller Artikel Nr.:
004027
Ausführung:
Gegenwanne
Spannbereich:
25 .. 28 mm
Geeignet für max. Kabeldurchmesser:
28 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
0.003 kg


