DIETZEL - Gegenwanne, für Ø 29-32 mm, Polyäthylen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 004028
Ausführung - Gegenwanne
Spannbereich - 29 .. 32 mm
Geeignet für max. Kabeldurchmesser - 32 mm
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Standardartikel
EAN
4040918058935
Sonepar Artikelnummer
120044969
Hersteller Artikelnummer
004028
Hersteller Typ
GW 32
Hersteller Artikel Nr.:
004028
Ausführung:
Gegenwanne
Spannbereich:
29 .. 32 mm
Geeignet für max. Kabeldurchmesser:
32 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
0.003 kg


