DIETZEL - Gegenwanne, für Ø 33-36 mm, Polyäthylen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 004029
Ausführung - Gegenwanne
Spannbereich - 33 .. 36 mm
Geeignet für max. Kabeldurchmesser - 36 mm
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Standardartikel
EAN
4040918058959
Sonepar Artikelnummer
120044970
Hersteller Artikelnummer
004029
Hersteller Typ
GW 36
Hersteller Artikel Nr.:
004029
Ausführung:
Gegenwanne
Spannbereich:
33 .. 36 mm
Geeignet für max. Kabeldurchmesser:
36 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
0.004 kg


