DIETZEL - Gegenwanne, für Ø 37-40 mm, Polyäthylen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 004030
Ausführung - Gegenwanne
Spannbereich - 37 .. 40 mm
Geeignet für max. Kabeldurchmesser - 40 mm
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Standardartikel
EAN
4040918058973
Sonepar Artikelnummer
120044971
Hersteller Artikelnummer
004030
Hersteller Typ
GW 40
Hersteller Artikel Nr.:
004030
Ausführung:
Gegenwanne
Spannbereich:
37 .. 40 mm
Geeignet für max. Kabeldurchmesser:
40 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
0.005 kg


