DIETZEL - Gegenwanne, für Ø 41-48 mm, Polyäthylen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 004031
Ausführung - Gegenwanne
Spannbereich - 41 .. 48 mm
Geeignet für max. Kabeldurchmesser - 48 mm
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Standardartikel
EAN
4040918058997
Sonepar Artikelnummer
120044972
Hersteller Artikelnummer
004031
Hersteller Typ
GW 48
Hersteller Artikel Nr.:
004031
Ausführung:
Gegenwanne
Spannbereich:
41 .. 48 mm
Geeignet für max. Kabeldurchmesser:
48 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
0.007 kg


