DIETZEL - Gegenwanne, für Ø 49-56 mm, Polyäthylen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 004032
Ausführung - Gegenwanne
Spannbereich - 49 .. 56 mm
Geeignet für max. Kabeldurchmesser - 56 mm
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Standardartikel
EAN
4040918059017
Sonepar Artikelnummer
120044973
Hersteller Artikelnummer
004032
Hersteller Typ
GW 56
Hersteller Artikel Nr.:
004032
Ausführung:
Gegenwanne
Spannbereich:
49 .. 56 mm
Geeignet für max. Kabeldurchmesser:
56 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
0.010 kg


