DIETZEL - Gegenwanne, für Ø 57-64 mm, Polyäthylen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 004033
Ausführung - Gegenwanne
Spannbereich - 57 .. 64 mm
Geeignet für max. Kabeldurchmesser - 64 mm
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Standardartikel
EAN
4040918059031
Sonepar Artikelnummer
120044974
Hersteller Artikelnummer
004033
Hersteller Typ
GW 64
Hersteller Artikel Nr.:
004033
Ausführung:
Gegenwanne
Spannbereich:
57 .. 64 mm
Geeignet für max. Kabeldurchmesser:
64 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
0.011 kg


