DIETZEL - Gegenwanne, für Ø 65-70 mm, Polyäthylen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 004034
Ausführung - Gegenwanne
Spannbereich - 65 .. 70 mm
Geeignet für max. Kabeldurchmesser - 70 mm
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4040918059055
Sonepar Artikelnummer
120044975
Hersteller Artikelnummer
004034
Hersteller Typ
GW 70
Hersteller Artikel Nr.:
004034
Ausführung:
Gegenwanne
Spannbereich:
65 .. 70 mm
Geeignet für max. Kabeldurchmesser:
70 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
0.012 kg


