DIETZEL - Gegenwanne, für Ø 71-76 mm, sendzimir-feuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 004035
Ausführung - Gegenwanne
Spannbereich - 71 .. 76 mm
Geeignet für max. Kabeldurchmesser - 76 mm
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4040918058744
Sonepar Artikelnummer
120044976
Hersteller Artikelnummer
004035
Hersteller Typ
GW 76
Hersteller Artikel Nr.:
004035
Ausführung:
Gegenwanne
Spannbereich:
71 .. 76 mm
Geeignet für max. Kabeldurchmesser:
76 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269060
Gewicht:
0.057 kg


